{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ trnu d1 | 40 mm | |
Upínací ⌀ D1 | 40 mm | |
Upnutí | HSK-F 63 krátký | |
Norma pro upínání | ISO 12164-1; DIN 69882-3; ISO 12164-1 | |
Tvar | F | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 6 µm | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka vyložení rozměr A | 70 mm | |
Vnější ⌀ D | 70 mm | |
Délka frézovacího trnu L3 s unášecím kroužkem | 27 mm | |
Délka frézovacího trnu L4 | 41 mm | |
Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860 / 309861 | 40 | |
Náhradní unášecí kroužek č. 309870 | 40 | |
Vhodný speciální klíč č. 309840 | 40 | |
Druh produktu | Upínací trn pro frézy |
Katalogové číslo | 306121 40 | |
EAN / GTIN | 4045197587794 | |
Číslo výrobce | 306121 40 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kombinovaný upínací trn pro frézy 40 mm
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání
4 288,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání
3 798,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
4 508,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
4 925,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
5 684,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
56 ks okamžitě k dodání
3952,00 CZK
2 165,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Norma pro upínání | ISO 12164-1 ;DIN 69882-3 ;ISO 12164-1 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-3 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-3 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-3 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-3 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 ;ISO 12164-1 |
Délka vyložení rozměr A | 70 | 70 | 160 | 100 | 160 | 100 |
Vnější ⌀ D | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Náhradní unášecí kroužek č. 309870 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Délka frézovacího trnu L3 s unášecím kroužkem | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Upínací ⌀ D1 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 27 |
Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860 / 309861 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |