Kleštinový upínací trn ER, HSK-A 100 A = 160, Pro velikost upínací kleštiny ER: 40

Artiklové číslo: 305517 40
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Pro velikost upínací kleštiny ER Cena za kus bez DPH
  • Norma pro upínání: ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893
  • Tvar: A
  • Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 6,3 při 20000 min-1
  • Obvodová házivost: ≤ 3
  • Strategie obrábění: HSC

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro kleštiny ER 40
Upnutí HSK-A 100 A = 160
Norma pro upínání ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893
Tvar A
Kvalita vyvážení G při otáčkách G 6,3 při 20000 min-1
Obvodová házivost ≤ 3 µm
Strategie obrábění HSC
Rozsah upínání 3 mm - 26 mm
Délka vyložení rozměr A 160 mm
Vnější ⌀ D 63 mm
Otvor Ballufchip ano
Druh produktu Kleštinový upínač

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 305517 40
EAN / GTIN 4045197954336
Číslo výrobce 305517 40

Popis

Provedení:

S otvorem pro čip Balluff/RFID.
  • Všechny stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod!).
  • Průchozí otvor (bez stavěcího šroubu).
  • Funkční plochy HSK opracované.

Použití:

K upínání nástrojů s válcovou stopkou v kleštinách ER dle DIN 6499 − typ A a B.

Rozsah dodávky:

Včetně High-Speed upínací matice s povlakem.

Zvláštní příslušenství:

Trubička pro přívod chlazení č. 309880, nástrčný klíč č. 309890, upínací kleštiny ER č. 308881309434, upínací klíč ER č. 309680 resp. 613300.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Kleštinový upínací trn ER, HSK-A 100 A = 160, Pro velikost upínací kleštiny ER: 40

Kleštinový upínací trn ER, HSK-A 100 A = 160, Pro velikost upínací kleštiny ER: 40

na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
4 433,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
4 410,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
5 047,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
5 194,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
43 ks okamžitě k dodání
3744,00 CZK
2 053,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Norma pro upínání ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893
Vnější ⌀ D 63 mm 63 mm 63 mm 63 mm 63 mm
Otvor Ballufchip ano ano ano ano ano
Tvar A A F A A
Rozsah upínání 3 mm - 26 mm 3 mm - 26 mm 3 mm - 26 mm 3 mm - 26 mm 3 mm - 26 mm
Kvalita vyvážení G při otáčkách G 6,3 při 20000 min-1 G 2,5 při 25000 min-1 G 2,5 při 25000 min-1 G 2,5 při 25000 min-1 G 6,3 při 20000 min-1
Druh produktu Kleštinový upínač Kleštinový upínač Kleštinový upínač Kleštinový upínač Kleštinový upínač

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku