{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pro kleštiny ER | 40 | |
Upnutí | HSK-F 63 A = 160 | |
Norma pro upínání | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | |
Tvar | F | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HSC | |
Rozsah upínání | 3 mm - 26 mm | |
Délka vyložení rozměr A | 160 mm | |
Vnější ⌀ D | 63 mm | |
Otvor Ballufchip | ano | |
Druh produktu | Kleštinový upínač |
Katalogové číslo | 305436 40 | |
EAN / GTIN | 4045197587749 | |
Číslo výrobce | 305436 40 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kleštinový upínací trn ER, HSK-F 63 A = 160, Pro velikost upínací kleštiny ER: 40
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
5 047,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
4 410,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
5 194,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
43 ks okamžitě k dodání
3 744,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
4 433,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upnutí | HSK-F 63 A = 160 | HSK-A 63 A = 160 | HSK-A 100 A = 160 | HSK-A 63 A = 160 | HSK-A 100 A = 160 |
Délka vyložení rozměr A | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Vnější ⌀ D | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Tvar | F | A | A | A | A |
Pro kleštiny ER | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Strategie obrábění | HSC | HSC | HSC | HSC | HSC |