{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
für ER-Spannzangen | 25 | |
Aufnahme | HSK-A 63 A = 160 | |
Aufnahme-Norm | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | |
Form | A | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 6,3 bei 20000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HSC | |
Spannbereich | 1 mm - 16 mm | |
Auskraglänge A-Maß | 160 mm | |
Außen-⌀ D | 42 mm | |
Balluffchip-Bohrung | ano | |
Produktart | Spannzangenfutter |
Katalogové číslo | 305439 25 | |
EAN / GTIN | 4045197953773 | |
Číslo výrobce | 305439 25 |