{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pro kleštiny ER | 25 | |
Upnutí | HSK-A 63 A = 130 | |
Norma pro upínání | ISO 12164-1; DIN 69882-6; ISO 12164-1 | |
Tvar | A | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 6,3 při 20000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HSC | |
Rozsah upínání | 1 mm - 16 mm | |
Délka vyložení rozměr A | 130 mm | |
Vnější ⌀ D | 42 mm | |
Otvor Ballufchip | ano | |
Druh produktu | Kleštinový upínač |
Katalogové číslo | 305434 25 | |
EAN / GTIN | 4062406545390 | |
Číslo výrobce | 305434 25 |