{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pro kleštiny ER | 32 | |
Upnutí | HSK-A 63 velmi krátký | |
Norma pro upínání | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | |
Tvar | A | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 6,3 při 20000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HSC | |
Rozsah upínání | 2 mm - 20 mm | |
Délka vyložení rozměr A | 75 mm | |
Vnější ⌀ D | 50 mm | |
Otvor Ballufchip | ano | |
Druh produktu | Kleštinový upínač |
Katalogové číslo | 305427 32 | |
EAN / GTIN | 4045197953742 | |
Číslo výrobce | 305427 32 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Kleštinový upínací trn ER, HSK-A 63 velmi krátký, Pro velikost upínací kleštiny ER: 32
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání
2 512,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
173 ks okamžitě k dodání
2 977,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
198 ks okamžitě k dodání
3 724,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Délka vyložení rozměr A | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
Vnější ⌀ D | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Otvor Ballufchip | ano | ano | ano |
Tvar | A | A | F |
Rozsah upínání | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 6,3 při 20000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 |
Strategie obrábění | HSC | HSC | HSC |