{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pro kleštiny ER | 25 | |
Upnutí | HSK-A 63 velmi krátký | |
Norma pro upínání | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | |
Tvar | A | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 6,3 při 20000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HSC | |
Rozsah upínání | 1 mm - 16 mm | |
Délka vyložení rozměr A | 75 mm | |
Vnější ⌀ D | 42 mm | |
Otvor Ballufchip | ano | |
Druh produktu | Kleštinový upínač |
Katalogové číslo | 305427 25 | |
EAN / GTIN | 4045197953735 | |
Číslo výrobce | 305427 25 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Kleštinový upínací trn ER, HSK-A 63 velmi krátký, Pro velikost upínací kleštiny ER: 25
na poptávku
Ihned k dodání
95 ks okamžitě k dodání
2 465,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
218 ks okamžitě k dodání
2 916,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
46 ks okamžitě k dodání
3 528,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Norma pro upínání | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 |
Délka vyložení rozměr A | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
Vnější ⌀ D | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
Pro kleštiny ER | 25 | 25 | 25 |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Rozsah upínání | 1 mm - 16 mm | 1 mm - 16 mm | 1 mm - 16 mm |
Strategie obrábění | HSC | HSC | HSC |