{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pro kleštiny ER | 25 | |
Upnutí | HSK-A 63 dlouhý | |
Norma pro upínání | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | |
Tvar | A | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 6,3 při 20000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HSC | |
Rozsah upínání | 1 mm - 16 mm | |
Délka vyložení rozměr A | 100 mm | |
Vnější ⌀ D | 42 mm | |
Otvor Ballufchip | ano | |
Druh produktu | Kleštinový upínač |
Katalogové číslo | 305397 25 | |
EAN / GTIN | 4045197711489 | |
Číslo výrobce | 305397 25 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Kleštinový upínací trn ER 25
na poptávku
Ihned k dodání
160 ks okamžitě k dodání
2 756,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání
3 666,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Délka vyložení rozměr A | 100 | 100 |
Vnější ⌀ D | 42 | 42 |
Tvar | A | A |
Pro kleštiny ER | 25 | 25 |
Rozsah upínání | 1 ;16 | 1 ;16 |
Strategie obrábění | HSC | HSC |
Druh produktu | Kleštinový upínač | Kleštinový upínač |