{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pro kleštiny ER | 25 | |
Upnutí | HSK-A 63 dlouhý | |
Norma pro upínání | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | |
Tvar | A | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HSC | |
Rozsah upínání | 1 mm - 16 mm | |
Délka vyložení rozměr A | 100 mm | |
Vnější ⌀ D | 42 mm | |
Otvor Ballufchip | ano | |
Druh produktu | Kleštinový upínač |
Katalogové číslo | 305394 25 | |
EAN / GTIN | 4045197945747 | |
Číslo výrobce | 305394 25 |