Kleštinový upínací trn ER niklovaný 16

Artiklové číslo: 305394 16
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
41 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Pro velikost upínací kleštiny ER Cena za kus bez DPH
  • Norma pro upínání: ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893
  • Tvar: A
  • Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 2,5 při 25000 min-1
  • Obvodová házivost: ≤ 3
  • Strategie obrábění: HSC

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Pro kleštiny ER 16
    Upnutí HSK-A 63 dlouhý
    Norma pro upínání ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893
    Tvar A
    Kvalita vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min-1
    Obvodová házivost ≤ 3 µm
    Strategie obrábění HSC
    Rozsah upínání 0,5 mm - 10 mm
    Délka vyložení rozměr A 100 mm
    Vnější ⌀ D 28 mm
    Otvor Ballufchip ano
    Druh produktu Kleštinový upínač

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 305394 16
    EAN / GTIN 4045197945730
    Číslo výrobce 305394 16

    Popis

    Provedení:

    S otvorem pro čip Balluff/RFID.
    • Všechny stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod!).
    • Průchozí otvor (bez stavěcího šroubu).
    • Funkční plochy HSK opracované.

    Niklované pro zamezení koroze.

    Použití:

    K upínání nástrojů s válcovou stopkou v kleštinách ER dle DIN 6499 − typ A a B.

    Rozsah dodávky:

    Včetně High-Speed upínací matice s povlakem.

    Zvláštní příslušenství:

    Trubička pro přívod chlazení č. 309880, nástrčný klíč č. 309890, upínací kleštiny ER č. 308881309434, upínací klíč ER č. 309680 resp. 613300.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku