{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 16 mm | |
Upnutí | HSK-A 100 krátký | |
Norma pro upínání | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Tvar | A | |
Otvor chladicího kanálu | není uzavíratelný | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 6,3 při 20000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HSC; HPC | |
Délka vyložení rozměr A | 100 mm | |
Vnější ⌀ D | 48 mm | |
Náhradní upínací šroub č. 309900 | 16 | |
Druh produktu | Upínací trn |
Katalogové číslo | 304398 16 | |
EAN / GTIN | 4045197944436 | |
Číslo výrobce | 304398 16 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Upínací trn s čelními chladícími tryskami 16 mm
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání
3 523,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
46 ks okamžitě k dodání
3 406,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
105 ks okamžitě k dodání
4 104,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
135 ks okamžitě k dodání
3 107,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
41 ks okamžitě k dodání
4 631,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upnutí | HSK-A 100 krátký | HSK-A 100 krátký | HSK-A 100 krátký | HSK-A 100 krátký | HSK-A 100 krátký |
Norma pro upínání | ISO 12164-1 ;DIN 69882-4 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-4 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-4 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-4 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-4 ;DIN 69893 |
Délka vyložení rozměr A | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Obvodová házivost | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 6,3 při 20000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 | G 6,3 při 20000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 |
Strategie obrábění | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC |
Druh produktu | Upínací trn | Upínací trn | Upínací trn | Upínací trn | Upínací trn |