{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pro kleštiny ER | 40 | |
Upnutí | BT 40 A = 100 | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma pro upínání | JIS B6339; JIS B6339 | |
Tvar | AD | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HPC | |
Rozsah upínání | 3 mm - 26 mm | |
Délka vyložení rozměr A | 100 mm | |
a | 1 mm | |
Vnější ⌀ D | 63 mm | |
Náhradní upínací matice ER č. 309580 | 40 | |
Upínací klíč ER č. 309680 | 40 | |
Provedení | BT-DC | |
Otvor Ballufchip | ano | |
Druh produktu | Upínací trn |
Katalogové číslo | 303720 40 | |
EAN / GTIN | 4067263014010 | |
Číslo výrobce | 303720 40 |