{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pro kleštiny ER | 40 | |
Upínací ⌀ D1 | 3-26 mm | |
Upnutí | BT 40 krátké | |
Norma pro upínání | JIS B6339; JIS B6339 | |
Tvar | AD | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HSC | |
Rozsah upínání | 3 mm - 26 mm | |
Délka vyložení rozměr A | 80 mm | |
a | 1 mm | |
Vnější ⌀ D | 63 mm | |
Náhradní upínací matice ER č. 309580 | 40 | |
Upínací klíč ER č. 309680 | 40 | |
Provedení | BT-DC | |
Otvor Ballufchip | ano | |
Druh produktu | Kleštinový upínač |
Katalogové číslo | 303710 40 | |
EAN / GTIN | 4062406250348 | |
Číslo výrobce | 303710 40 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kleštinový upínací trn ER typ AD 40
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání
2 462,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
1 985,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
2 720,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
3 393,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Délka vyložení rozměr A | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Vnější ⌀ D | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Tvar | AD | ADB | ADB | AD |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 | G 6,3 při 20000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 |
Strategie obrábění | HSC | HSC | HSC | HSC |
Druh produktu | Kleštinový upínač | Kleštinový upínač | Kleštinový upínač | Kleštinový upínač |