{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pro kleštiny ER | 32 | |
Upínací ⌀ D1 | 2-20 mm | |
Upnutí | BT 40 krátké | |
Norma pro upínání | JIS B6339; JIS B6339 | |
Tvar | AD | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HSC | |
Rozsah upínání | 2 mm - 20 mm | |
Délka vyložení rozměr A | 70 mm | |
a | 1 mm | |
Vnější ⌀ D | 50 mm | |
Náhradní upínací matice ER č. 309580 | 32 | |
Upínací klíč ER č. 309680 | 32 | |
Provedení | BT-DC | |
Otvor Ballufchip | ano | |
Druh produktu | Kleštinový upínač |
Katalogové číslo | 303710 32 | |
EAN / GTIN | 4062406250331 | |
Číslo výrobce | 303710 32 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kleštinový upínací trn ER typ AD 32
na poptávku
Ihned k dodání
210 ks okamžitě k dodání
2 303,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
224 ks okamžitě k dodání
1 794,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
95 ks okamžitě k dodání
2 210,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Norma pro upínání | JIS B6339; JIS B6339 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; JIS B6339 |
Délka vyložení rozměr A | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Vnější ⌀ D | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Pro kleštiny ER | 32 | 32 | 32 |
Rozsah upínání | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm |
Strategie obrábění | HSC | HSC | HSC |
Druh produktu | Kleštinový upínač | Kleštinový upínač | Kleštinový upínač |