{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 25 mm | |
Upnutí | BT 40 krátké | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma pro upínání | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Tvar | AD | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HPC | |
Provedení | BT-DC | |
Délka vyložení rozměr A | 90 mm | |
a | 1 mm | |
Vnější ⌀ D | 65 mm | |
Náhradní upínací šroub č. 309900 | 25 | |
Druh produktu | Upínací trn |
Katalogové číslo | 303640 25 | |
EAN / GTIN | 4062406250171 | |
Číslo výrobce | 303640 25 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Upínací trn typ AD, BT 40 krátké, ⌀ upnutí D1: 25mm
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
2 181,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
5 513,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
36 ks okamžitě k dodání
2 269,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
107 ks okamžitě k dodání
1 175,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upnutí | BT 40 krátké | PSC 63 krátký | BT 40 krátké | BT 40 krátké |
Norma pro upínání | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 26623-1 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 |
Délka vyložení rozměr A | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Upínací ⌀ D1 | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Strategie obrábění | HPC | HSC; HPC | HPC | HPC |
Druh produktu | Upínací trn | Upínací trn | Upínací trn | Upínací trn |