{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 12 mm | |
Upnutí | BT 40 krátké | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma pro upínání | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Tvar | AD | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HPC | |
Provedení | BT-DC | |
Délka vyložení rozměr A | 63 mm | |
a | 1 mm | |
Vnější ⌀ D | 42 mm | |
Náhradní upínací šroub č. 309900 | 12 | |
Druh produktu | Upínací trn |
Katalogové číslo | 303640 12 | |
EAN / GTIN | 4062406250140 | |
Číslo výrobce | 303640 12 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Upínací trn typ AD, BT 40 krátké, ⌀ upnutí D1: 12mm
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
1 676,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
67 ks okamžitě k dodání
1 906,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
224 ks okamžitě k dodání
1 001,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upnutí | BT 40 krátké | BT 40 krátké | BT 40 krátké |
Vnější ⌀ D | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
Náhradní upínací šroub č. 309900 | 12 | 12 | 12 |
Norma | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 | G 6,3 při 18000 min-1 |
Strategie obrábění | HPC | HPC | HPC |