{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozsah upínání | 0,5 mm - 16 mm | |
Upnutí | BT 50 | |
Norma pro upínání | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Tvar | ADB | |
Vnitřní chlazení | Ano, při max. 50 barech | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 20 µm | |
Délka vyložení rozměr A | 110 mm | |
Vnější ⌀ D | 57 mm | |
Náhradní upínací klíč č. 627425 | OK 6 | |
Druh produktu | Krátká vrtací hlavička |
Katalogové číslo | 303176 0,5-16 | |
EAN / GTIN | 4045197584397 | |
Číslo výrobce | 303176 0,5-16 |