{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Závit M | M16×50 | |
Upnutí | BT 50 | |
Norma pro upínání | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Tvar | ADB | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HSC | |
Délka vyložení rozměr A | 88 mm | |
⌀ otvoru D1 tolerance IT6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
Vnější ⌀ D | 29 mm | |
Užitná délka L1 | 50 mm | |
L2 | 10 mm | |
Druh produktu | Upínač pro frézy se závitem |
Katalogové číslo | 303141 M16X50 | |
EAN / GTIN | 4062406106195 | |
Číslo výrobce | 303141 M16X50 |