Plošinový žebřík s kolečky 8 stupňů

Artiklové číslo: 303108
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Žebřík s plošinou

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 303108
EAN / GTIN 4031405936973
Číslo výrobce 303108
L-číslo L90110 959

Popis

Popis:

  • Hliníkový plošinový žebřík
  • Stabilní pravoúhlé trubkové nosníky
  • 80 mm hluboké rýhované schůdky
  • Prostorná plošina s žebrováním pro bezpečný stojan (800 x 650 mm)
  • 4násobné osazené/osazené připojení
  • S oboustranným zábradlím, 3stranným, 1 000 mm vysokým zábradlím s kolenem a základní desky
  • Dva válečky Ø100 mm pro snadný pohyb z místa na místo
  • Snadná montáž (rozebraná)
  • Příčné nosníky pro vysokou stabilitu
  • Vnější šířka: 650 mm (bez příčné lišty)
  • Sklon vodiče: 70°
  • Maximální zatížení: 150 kg

Charakteristika:

  • Pracovní výška: 3900 mm
  • Režie: 1740 mm
  • Vnější šířka: 1256 mm
  • Výška: 2990 mm
  • Šířka sloupce: 25 mm
  • Výška sloupce: 73 mm
  • Materiál: Hliník
  • Max. Nosnost: 150 kg
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Náklon: 70 °
  • Šířka plošiny: 650 mm
  • Výška plošiny: 1900 mm
  • Délka plošiny: 800 mm
  • Platforma stojanu se počítá jako fáze: Ano
  • Rozteč kroků/příček: 235 mm
  • Počet kroků/příček: 8 stupňů
  • Hloubka kroku/příčka: 80 mm
  • Šířka příčného nosníku: 1580 mm
  • Provedení kroku: Stupně

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku