Bezpečnostní dveře pro plošinový žebřík

Artiklové číslo: 50126
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 50126
    EAN / GTIN 4031405501263
    Číslo výrobce 050126
    L-číslo L90240 33

    Popis

    Popis:

    • Bezpečnostní dveře / zábrana podle DIN EN ISO 14122-3
    • Vhodné pro pevné plošinové žebříky
    • Požadováno pro pracovní plošiny s výškou nad 500 mm
    • Zvyšuje bezpečnost na plošině a poskytuje ochranu proti pádu na výstupu
    • Samouzavírací, stabilní hliníková konstrukce

    Charakteristika:

    • Délka: 679 mm
    • Šířka: 79 mm
    • Výška: 580 mm
    • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
    • Materiál: Hliník

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku