Plošinový žebřík s kolečky 6 stupňů

Artiklové číslo: 303106
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Žebřík s plošinou

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 303106
EAN / GTIN 4031405936959
Číslo výrobce 303106
L-číslo L90110 116

Popis

Popis:

  • Hliníkový plošinový žebřík
  • Stabilní pravoúhlé trubkové nosníky
  • 80 mm hluboké rýhované schůdky
  • Prostorná plošina s žebrováním pro bezpečný stojan (800 x 650 mm)
  • 4násobné osazené/osazené připojení
  • S oboustranným zábradlím, 3stranným, 1 000 mm vysokým zábradlím s kolenem a základní desky
  • Dva válečky Ø100 mm pro snadný pohyb z místa na místo
  • Snadná montáž (rozebraná)
  • Příčné nosníky pro vysokou stabilitu
  • Vnější šířka: 650 mm (bez příčné lišty)
  • Sklon vodiče: 70°
  • Maximální zatížení: 150 kg

Charakteristika:

  • Pracovní výška: 3450 mm
  • Režie: 1530 mm
  • Vnější šířka: 1256 mm
  • Výška: 2520 mm
  • Šířka sloupce: 25 mm
  • Výška sloupce: 73 mm
  • Materiál: Hliník
  • Max. Nosnost: 150 kg
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Náklon: 70 °
  • Šířka plošiny: 650 mm
  • Výška plošiny: 1430 mm
  • Délka plošiny: 800 mm
  • Platforma stojanu se počítá jako fáze: Ano
  • Rozteč kroků/příček: 235 mm
  • Počet kroků/příček: 6 stupňů
  • Hloubka kroku/příčka: 80 mm
  • Šířka příčného nosníku: 1510 mm
  • Provedení kroku: Stupně

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku