{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ trnu d1 | 27 mm | |
Upínací ⌀ D1 | 27 mm | |
Upnutí | BT 50 A = 100 | |
Norma | DIN 6357 | |
Norma pro upínání | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Tvar | A | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 6,3 při 18000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 5 µm | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka vyložení rozměr A | 100 mm | |
Vnější ⌀ D | 60 mm | |
Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860 / 309861 | 27 | |
Vhodný speciální klíč č. 309840 | 27 | |
Druh produktu | Upínací trn pro frézovací hlavy |
Katalogové číslo | 303037 27 | |
EAN / GTIN | 4062406101268 | |
Číslo výrobce | 303037 27 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Upínací trn pro frézovací hlavy typ A 27 mm
na poptávku
Ihned k dodání
40 ks okamžitě k dodání
1 802,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
106526,00 CZK
67 875,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Norma pro upínání | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-1 |
Délka vyložení rozměr A | 100 mm | 200 mm |
Tvar | A | AD |
Obvodová házivost | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 6,3 při 18000 min-1 | G 6,3 při 8000 min-1 |
Strategie obrábění | HPC | HPC |
Druh produktu | Upínací trn pro frézovací hlavy | Upínací trn pro frézovací hlavy |