{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ trnu d1 | 27 mm | |
Upínací ⌀ D1 | 27 mm | |
Upnutí | SK 50 A = 200 | |
Norma | DIN 6357 | |
Norma pro upínání | ISO 7388-1 | |
Tvar | AD | |
Otvor chladicího kanálu | Zamykatelné | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 6,3 při 8000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 5 µm | |
Strategie obrábění | HPC | |
Kmitání | Tlumený | |
Délka vyložení rozměr A | 200 mm | |
Vnější ⌀ D | 58 mm | |
Délka frézovacího trnu L4 | 21 mm | |
Maximální počet otáček nmax | 8 000 min-1 | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Druh produktu | Upínací trn pro frézovací hlavy |
Katalogové číslo | 301103 27 | |
EAN / GTIN | 4045197946218 | |
Číslo výrobce | 301103 27 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Upínací trn pro frézovací hlavy High-Performance s tlumením vibrací, válcový s čelními chladicími tryskami 27 mm
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
106526,00 CZK
67 875,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
40 ks okamžitě k dodání
1 802,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Norma pro upínání | ISO 7388-1 | JIS B6339; ISO 7388-2 |
Délka vyložení rozměr A | 200 mm | 100 mm |
Tvar | AD | A |
Obvodová házivost | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 6,3 při 8000 min-1 | G 6,3 při 18000 min-1 |
Strategie obrábění | HPC | HPC |
Druh produktu | Upínací trn pro frézovací hlavy | Upínací trn pro frézovací hlavy |