{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ trnu d1 | 40 mm | |
Upínací ⌀ D1 | 40 mm | |
Upnutí | BT 50 A = 100 | |
Norma | DIN 6357 | |
Norma pro upínání | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Tvar | ADB | |
Otvor chladicího kanálu | Není zamykatelné | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 5 µm | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka vyložení rozměr A | 100 mm | |
Vnější ⌀ D | 89 mm | |
Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860 / 309861 | 40 | |
Vhodný speciální klíč č. 309840 | 40 | |
Druh produktu | Upínací trn pro frézovací hlavy |
Katalogové číslo | 303035 40 | |
EAN / GTIN | 4045197944979 | |
Číslo výrobce | 303035 40 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
Upínací trn pro frézovací hlavy s čelními chladícími tryskami, typ ADB, BT 50 A = 100, ⌀ trnu d1: 40mm
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání
4 582,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
25 ks okamžitě k dodání
2 928,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
25 ks okamžitě k dodání
4 839,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
35 ks okamžitě k dodání
1 802,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání
2 457,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upnutí | BT 50 A = 100 | BT 40 krátké | BT 40 A = 100 | BT 40 krátké | BT 50 A = 100 |
Vnější ⌀ D | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm |
⌀ trnu d1 | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Obvodová házivost | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm |
Strategie obrábění | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860 / 309861 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Druh produktu | Upínací trn pro frézovací hlavy | Upínací trn pro frézovací hlavy | Upínací trn pro frézovací hlavy | Upínací trn pro frézovací hlavy | Upínací trn pro frézovací hlavy |