{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ trnu d1 | 40 mm | |
Upínací ⌀ D1 | 40 mm | |
Upnutí | BT 40 A = 100 | |
Norma | DIN 6357 | |
Norma pro upínání | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Tvar | ADB | |
Otvor chladicího kanálu | Není zamykatelné | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 5 µm | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka vyložení rozměr A | 100 mm | |
Vnější ⌀ D | 89 mm | |
Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860 / 309861 | 40 | |
Vhodný speciální klíč č. 309840 | 40 | |
Druh produktu | Upínací trn pro frézovací hlavy |
Katalogové číslo | 303025 40 | |
EAN / GTIN | 4062406100629 |