{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ trnu d1 | 16 mm | |
Upínací ⌀ D1 | 16 mm | |
Upnutí | BT 40 A = 100 | |
Norma | DIN 6357 | |
Norma pro upínání | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Tvar | ADB | |
Otvor chladicího kanálu | Není zamykatelné | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 5 µm | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka vyložení rozměr A | 100 mm | |
Vnější ⌀ D | 38 mm | |
Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860 / 309861 | 16 | |
Vhodný speciální klíč č. 309840 | 16 | |
Druh produktu | Upínací trn pro frézovací hlavy |
Katalogové číslo | 303025 16 | |
EAN / GTIN | 4062406100582 | |
Číslo výrobce | 303025 16 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Upínací trn pro frézovací hlavy s čelními chladícími tryskami, typ ADB, BT 40 A = 100, ⌀ trnu d1: 16mm
na poptávku
Ihned k dodání
60 ks okamžitě k dodání
3 259,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
27 ks okamžitě k dodání
1 651,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Délka vyložení rozměr A | 100 mm | 100 mm |
⌀ trnu d1 | 16 mm | 16 mm |
Tvar | ADB | ADB |
Vhodný speciální klíč č. 309840 | 16 | 16 |
Upínací ⌀ D1 | 16 mm | 16 mm |
Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860 / 309861 | 16 | 16 |
Druh produktu | Upínací trn pro frézovací hlavy | Upínací trn pro frézovací hlavy |