{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 32 mm | |
Upnutí | BT 50 | |
Norma pro upínání | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Tvar | AD | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 6,3 při 15000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 5 µm | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka vyložení rozměr A | 105 mm | |
Vnější ⌀ upínacích kleštin D | 66 mm | |
Vhodný hákový klíč č. 628400 | 68 / 75 | |
Druh produktu | Silové upínací pouzdro |
Katalogové číslo | 302870 32 | |
EAN / GTIN | 4045197549099 | |
Číslo výrobce | 302870 32 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Silové upínací pouzdro 32 mm
na poptávku
Ihned k dodání
30 ks okamžitě k dodání
9 256,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
27 ks okamžitě k dodání
6 552,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Norma pro upínání | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 |
Délka vyložení rozměr A | 105 mm | 105 mm |
Tvar | AD | AD |
Obvodová házivost | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm |
Upínací ⌀ D1 | 32 mm | 32 mm |
Strategie obrábění | HPC | HPC |
Druh produktu | Silové upínací pouzdro | Silové upínací pouzdro |