{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 20 mm | |
Upnutí | BT 50 | |
Norma pro upínání | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Tvar | AD | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 6,3 při 15000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 5 µm | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka vyložení rozměr A | 90 mm | |
Vnější ⌀ upínacích kleštin D | 52 mm | |
Vhodný hákový klíč č. 628400 | 52 / 55 | |
Druh produktu | Silové upínací pouzdro |
Katalogové číslo | 302870 20 | |
EAN / GTIN | 4045197554611 | |
Číslo výrobce | 302870 20 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Silové upínací pouzdro 20 mm
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání
9288,00 CZK
5 546,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
46 ks okamžitě k dodání
6 697,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upnutí | BT 50 | BT 40 |
Délka vyložení rozměr A | 90 | 90 |
Tvar | AD | AD |
Vhodný hákový klíč č. 628400 | 52 / 55 | 52 / 55 |
Upínací ⌀ D1 | 20 | 20 |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 6,3 při 15000 min-1 | G 6,3 při 15000 min-1 |
Strategie obrábění | HPC | HPC |