{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pro kleštiny ER | 40 | |
Upínací ⌀ D1 | 3-26 mm | |
Upnutí | BT 50 A = 160 | |
Norma pro upínání | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Tvar | ADB | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 6,3 při 20000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HSC | |
Rozsah upínání | 3 mm - 26 mm | |
Délka vyložení rozměr A | 160 mm | |
Vnější ⌀ D | 63 mm | |
Náhradní upínací matice ER | 40 | |
ER upínací klíč | 40 | |
Druh produktu | Kleštinový upínač |
Katalogové číslo | 302830 40 | |
EAN / GTIN | 4250122615491 | |
Číslo výrobce | 506.02.26.160 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Kleštinový upínací trn ER typ ADB 40
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
4 661,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
46 ks okamžitě k dodání
3 430,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
60 ks okamžitě k dodání
4 165,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upnutí | BT 50 A = 160 | SK 40 A = 160 | SK 50 A = 160 |
Norma pro upínání | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Délka vyložení rozměr A | 160 | 160 | 160 |
Vnější ⌀ D | 63 | 63 | 63 |
Upínací ⌀ D1 | 3-26 | 3-26 | 3-26 |
Rozsah upínání | 3 ;26 | 3 ;26 | 3 ;26 |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 6,3 při 20000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 |