Kleštinový upínací trn ER typ ADB, BT 40 A = 100, Pro velikost upínací kleštiny ER: 40

Artiklové číslo: 302780 40
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Pro velikost upínací kleštiny ER Cena za kus bez DPH
  • Norma pro upínání: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Tvar: ADB
  • Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 6,3 při 20000 min-1
  • Obvodová házivost: ≤ 3
  • Strategie obrábění: HSC

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro kleštiny ER 40
Upnutí BT 40 A = 100
Norma pro upínání JIS B6339; ISO 7388-2
Tvar ADB
Kvalita vyvážení G při otáčkách G 6,3 při 20000 min-1
Obvodová házivost ≤ 3 µm
Strategie obrábění HSC
Rozsah upínání 3 mm - 26 mm
Délka vyložení rozměr A 100 mm
Vnější ⌀ D 63 mm
Náhradní upínací matice ER 40
ER upínací klíč 40
Druh produktu Kleštinový upínač

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 302780 40
EAN / GTIN 4250122615361
Číslo výrobce 406.02.26.100

Popis

Provedení:

Vnější a vnitřní kužel broušený.
Všechny nefunkční plochy jsou černěné.

Použití:

K upínání nástrojů s válcovou stopkou v kleštinách dle DIN 6499 typ A a B.

Rozsah dodávky:

Včetně upínací matice ER.

Zvláštní příslušenství:

Upínací kleštiny ER č. 308881309434, upínací klíče ER č. 309680309745 resp. č. 613300.
Tažné čepy (TČ) č. 308760308802, upínací klíče pro TČ č. 308820308835.

Poznámka:

Vhodná upínací matice č. 309580 resp. 309610.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku