{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pro kleštiny ER | 32 | |
Upnutí | BT 40 A = 100 | |
Norma pro upínání | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Tvar | ADB | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 6,3 při 20000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HSC | |
Rozsah upínání | 2 mm - 20 mm | |
Délka vyložení rozměr A | 100 mm | |
Vnější ⌀ D | 50 mm | |
Náhradní upínací matice ER | 32 | |
ER upínací klíč | 32 | |
Druh produktu | Kleštinový upínač |
Katalogové číslo | 302780 32 | |
EAN / GTIN | 4250122612292 | |
Číslo výrobce | 406.02.20.100 |