{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 1-13 mm | |
Upnutí | BT 40 A = 100 | |
Norma pro upínání | JIS B6339; JIS B6339 | |
Tvar | ADB | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HSC | |
Rozsah upínání | 1 mm - 13 mm | |
Délka vyložení rozměr A | 100 mm | |
Vnější ⌀ D | 34 mm | |
Náhradní upínací matice ER | 20 | |
ER upínací klíč | 20 | |
Druh produktu | Kleštinový upínač |
Katalogové číslo | 302765 20 | |
EAN / GTIN | 4062406100230 | |
Číslo výrobce | 302765 20 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kleštinový upínací trn ER typ ADB 20
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání
2 480,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
2517,00 CZK
1 784,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
81 ks okamžitě k dodání
1 370,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upnutí | BT 40 A = 100 | BT 50 krátké | BT 40 krátké |
Norma pro upínání | JIS B6339 ;JIS B6339 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | JIS B6339 ;JIS B6339 |
Délka vyložení rozměr A | 100 | 80 | 70 |
Upínací ⌀ D1 | 1-13 | 1-13 | 1-13 |
Rozsah upínání | 1 ;13 | 1 ;13 | 1 ;13 |
Strategie obrábění | HSC | HSC | HSC |
ER upínací klíč | 20 | 20 | 20 |