{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 1-16 mm | |
Upnutí | BT 40 A = 100 | |
Norma pro upínání | JIS B6339; JIS B6339 | |
Tvar | ADB | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HSC | |
Rozsah upínání | 1 mm - 16 mm | |
Délka vyložení rozměr A | 100 mm | |
Vnější ⌀ D | 42 mm | |
Náhradní upínací matice ER | 25 | |
ER upínací klíč | 25 | |
Druh produktu | Kleštinový upínač |
Katalogové číslo | 302765 25 | |
EAN / GTIN | 4062406100247 | |
Číslo výrobce | 302765 25 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Kleštinový upínací trn ER typ ADB, BT 40 A = 100, Pro velikost upínací kleštiny ER: 25
na poptávku
Ihned k dodání
138 ks okamžitě k dodání
2 337,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
50 ks okamžitě k dodání
2 977,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
362 ks okamžitě k dodání
1 649,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
138 ks okamžitě k dodání
2470,00 CZK
1 355,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Norma pro upínání | JIS B6339; JIS B6339 | JIS B6339; JIS B6339 | JIS B6339; JIS B6339 | JIS B6339; JIS B6339 |
Délka vyložení rozměr A | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Rozsah upínání | 1 mm - 16 mm | 1 mm - 16 mm | 1 mm - 16 mm | 1 mm - 16 mm |
Strategie obrábění | HSC | HSC | HPC | HPC |
Náhradní upínací matice ER | 25 | 25 | 25 | 25 |
ER upínací klíč | 25 | 25 | 25 | 25 |
Druh produktu | Kleštinový upínač | Kleštinový upínač | Kleštinový upínač | Kleštinový upínač |