Kleštinové upínací trny ER typ AD 16

Artiklové číslo: 302752 16
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
200 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Norma pro upínání: JIS B6339; JIS B6339
  • Tvar: AD
  • Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 2,5 při 25000 min-1
  • Obvodová házivost: ≤ 3
  • Strategie obrábění: HSC

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro kleštiny ER 16
Upnutí BT 30 A = 100
Norma pro upínání JIS B6339; JIS B6339
Tvar AD
Kvalita vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min-1
Obvodová házivost ≤ 3 µm
Strategie obrábění HSC
Rozsah upínání 0,5 mm - 10 mm
Délka vyložení rozměr A 100 mm
Vnější ⌀ D 28 mm
Náhradní upínací matice ER 16
ER upínací klíč 16
Druh produktu Kleštinový upínač

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 302752 16
EAN / GTIN 4067263002536

Popis

Provedení:

Vnější i vnitřní kužel broušený.
  • Všechny stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod!). Kvalita vyvažování G2,5 / 25000 min-1.
  • Upínací matice jemně vyvážená (G2,5/25000 min-1).
  • Optimální vlastnosti z hlediska odolnosti proti opotřebení resp. přenosu točivého momentu díky povlakované přesné upínací matici.

Použití:

K upínání nástrojů s válcovou stopkou do kleštin podle DIN 6499 typ A a typ B.

Rozsah dodávky:

Včetně upínací matice ER.

Zvláštní příslušenství:

Upínací kleštiny ER č. 308881309434, upínací klíče ER č. 309680309745 resp. č. 613300.
Tažné čepy (TČ) č. 308760308802, upínací klíče pro TČ č. 308820308835.

Poznámka:

Vhodná upínací matice č. 309580 resp. 309610.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství