{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 32 mm | |
Upnutí | BT 50 krátké | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma pro upínání | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Tvar | ADB | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 6,3 při 15000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka vyložení rozměr A | 105 mm | |
Vnější ⌀ D | 72 mm | |
Náhradní upínací šroub č. 309900 | 32 | |
Druh produktu | Upínací trn |
Katalogové číslo | 302660 32 | |
EAN / GTIN | 4250122615859 | |
Číslo výrobce | 506.04.32.105 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Upínací trn typ ADB 32 mm
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
2 539,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
2 793,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
73 ks okamžitě k dodání
1 628,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Délka vyložení rozměr A | 105 | 105 | 105 |
Vnější ⌀ D | 72 | 72 | 72 |
Náhradní upínací šroub č. 309900 | 32 | 32 | 32 |
Norma | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Upínací ⌀ D1 | 32 | 32 | 32 |
Strategie obrábění | HPC | HPC | HPC |
Druh produktu | Upínací trn | Upínací trn | Upínací trn |