{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 16 mm | |
Upnutí | BT 50 krátké | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma pro upínání | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Tvar | ADB | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 6,3 při 15000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka vyložení rozměr A | 80 mm | |
Vnější ⌀ D | 48 mm | |
Náhradní upínací šroub č. 309900 | 16 | |
Druh produktu | Upínací trn |
Katalogové číslo | 302660 16 | |
EAN / GTIN | 4250122615774 | |
Číslo výrobce | 506.04.16.80 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Upínací trn typ ADB, BT 50 krátké, ⌀ upnutí D1: 16mm
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
2 137,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání
2 511,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
51 ks okamžitě k dodání
1 451,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
2 585,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upnutí | BT 50 krátké | BT 50 krátké | BT 50 krátké | BT 50 krátké |
Norma pro upínání | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 |
Délka vyložení rozměr A | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Vnější ⌀ D | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
Náhradní upínací šroub č. 309900 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Norma | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Upínací ⌀ D1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |