{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 32 mm | |
Upnutí | BT 50 krátké | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma pro upínání | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Tvar | ADB | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka vyložení rozměr A | 105 mm | |
Vnější ⌀ D | 72 mm | |
Náhradní upínací šroub č. 309900 | 32 | |
Druh produktu | Upínací trn |
Katalogové číslo | 302650 32 | |
EAN / GTIN | 4045197944740 | |
Číslo výrobce | 302650 32 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Upínací trn typ ADB s čelními chladícími tryskami, BT 50 krátké, ⌀ upnutí D1: 32mm
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
2 793,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
68 ks okamžitě k dodání
1 628,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upnutí | BT 50 krátké | BT 50 krátké |
Norma pro upínání | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 |
Délka vyložení rozměr A | 105 mm | 105 mm |
Vnější ⌀ D | 72 mm | 72 mm |
Náhradní upínací šroub č. 309900 | 32 | 32 |
Norma | DIN 6359 | DIN 6359 |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |