Upínací trn typ ADB s čelními chladícími tryskami, BT 50 krátké, ⌀ upnutí D1: 25mm

Artiklové číslo: 302650 25
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
85 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ upnutí D1 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma: DIN 6359
  • Norma pro upínání: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Tvar: ADB
  • Obvodová házivost: ≤ 3
  • Strategie obrábění: HPC

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upínací ⌀ D1 25 mm
Upnutí BT 50 krátké
Norma DIN 6359
Norma pro upínání ISO 7388-2; JIS B6339
Tvar ADB
Obvodová házivost ≤ 3 µm
Strategie obrábění HPC
Délka vyložení rozměr A 100 mm
Vnější ⌀ D 65 mm
Náhradní upínací šroub č. 309900 25
Druh produktu Upínací trn

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 302650 25
EAN / GTIN 4045197944733
Číslo výrobce 302650 25

Popis

Provedení:

Všechny stopky natvrdo přesoustružené (klidný chod). Kvalita vyvážení G2,5 / 25000 min-1. S uzavíratelnými otvory chladicího kanálu.

Použití:

K upínání nástrojů s boční unášecí plochou dle DIN 1835 B a DIN 6535 HB.

Zvláštní příslušenství:

Tažné čepy (TČ) č. 308760308802, upínací klíče pro TČ č. 308820308835.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Upínací trn typ ADB s čelními chladícími tryskami, BT 50 krátké, ⌀ upnutí D<sub>1</sub>: 25mm

Upínací trn typ ADB s čelními chladícími tryskami, BT 50 krátké, ⌀ upnutí D1: 25mm

na poptávku
Ihned k dodání
85 ks okamžitě k dodání
2 781,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
65 ks okamžitě k dodání
1 628,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání
2 879,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Upnutí BT 50 krátké BT 50 krátké BT 50 krátké
Délka vyložení rozměr A 100 mm 100 mm 100 mm
Vnější ⌀ D 65 mm 65 mm 65 mm
Náhradní upínací šroub č. 309900 25 25 25
Norma DIN 6359 DIN 6359 DIN 6359
Strategie obrábění HPC HPC HPC
Druh produktu Upínací trn Upínací trn Upínací trn

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku