Krátká vrtací hlavička typ A 1-13 mm

Artiklové číslo: 302540 1-13
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozsah upínání (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma pro upínání: DIN 2080
  • Tvar: A
  • Maximální utahovací moment Md max.: ≤ 14

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah upínání 1 mm - 13 mm
Upnutí SK 40
Norma pro upínání DIN 2080
Tvar A
Maximální utahovací moment Md max. ≤ 14 Nm
Délka vyložení rozměr A 80 mm
Náhradní upínací klíče SW6
Vnější ⌀ D 43 mm
Druh produktu Krátká vrtací hlavička

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 302540 1-13
EAN / GTIN 4045197307668
Číslo výrobce 805.531

Popis

Provedení:

Pro pravý i levý chod. Vnitřní závit pro ruční upínání.

Použití:

Upínání vrtáků, záhlubníků a výstružníků na frézkách.

Rozsah dodávky:

Včetně 6hranného šroubováku s příčnou rukojetí.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku