{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 1-16 mm | |
Upnutí | SK 40 | |
Norma pro upínání | DIN 2080 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Délka vyložení rozměr A | 70 mm | |
Vnější ⌀ D | 60 mm | |
Celková délka L | 163 mm | |
Závit M | M16 | |
Náhradní upínací matice č. 309670 | 2 - 25 | |
Vhodný hákový klíč č. 628400 | 58/62 | |
Druh produktu | Kleštinový upínač |
Katalogové číslo | 302475 2-25 | |
EAN / GTIN | 4062406110581 | |
Číslo výrobce | 302475 2-25 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Upínací trny kleštinové OZ, SK 40, Rozsah upínání: 2-25mm
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání
1 903,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
188 ks okamžitě k dodání
2 585,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upnutí | SK 40 | SK 40 A = 70 |
Norma pro upínání | DIN 2080 | ISO 7388-1 |
Délka vyložení rozměr A | 70 mm | 70 mm |
Vnější ⌀ D | 60 mm | 60 mm |
Vhodný hákový klíč č. 628400 | 58/62 | 58 / 62 |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Druh produktu | Kleštinový upínač | Kleštinový upínač |