{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 16 mm | |
Upnutí | SK 50 | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma pro upínání | DIN 2080 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Délka vyložení rozměr A | 63 mm | |
Vnější ⌀ D | 48 mm | |
Celková délka L | 190 mm | |
Závit M | M24 | |
Náhradní upínací šroub č. 309900 | 16 | |
Druh produktu | Upínací trn |
Katalogové číslo | 302435 16 | |
EAN / GTIN | 4062406110543 | |
Číslo výrobce | 302435 16 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Upínací trn 16 mm
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
1581,00 CZK
1 213,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
1 079,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upnutí | SK 50 | SK 40 |
Norma pro upínání | DIN 2080 | DIN 2080 |
Délka vyložení rozměr A | 63 | 63 |
Závit M | M24 | M16 |
Obvodová házivost | ≤ 3 | ≤ 3 |
Upínací ⌀ D1 | 16 | 16 |
Druh produktu | Upínací trn | Upínací trn |