Prodloužení tepelného upínače 3° s tlumením vibrací, L = 210 mm, ⌀ d / ⌀ D1: 20/6mm

Artiklové číslo: 302415 20/6
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ d / ⌀ D1 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Vnitřní chlazení: ano, při max. 80 barech
  • Kmitání: tlumené

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Otvor ⌀ D1 6 mm
⌀ stopky d 20 mm
Celková délka L 210 mm
Vnitřní chlazení ano, při max. 80 barech
Kmitání tlumené
⌀ D2 12 mm
Druh produktu Prodloužení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 302415 20/6
EAN / GTIN 4045197701367
Číslo výrobce 302415 20/6

Popis

Provedení:

Provrtáno pro vnitřní přívod chladicího média do max. 80 barů. Včetně šroubu pro nastavování délky. TK jádro, uložené v prodloužení, tlumí vyskytující se chvění, a snižuje tak vibrace.
Maximální přípustné otáčky 12.000 min.-1.

Výhoda:

  • Zamezit vibracím v upínacím systému.
  • Lepší povrchy obrobků.
  • Zlepšení životnosti nástrojů.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku