{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Otvor ⌀ D1 | 12 mm | |
⌀ stopky d | 20 mm | |
Celková délka L | 210 mm | |
Vnitřní chlazení | ano, při max. 80 barech | |
Kmitání | tlumené | |
⌀ D2 | 18 mm | |
Druh produktu | Prodloužení |
Katalogové číslo | 302415 20/12 | |
EAN / GTIN | 4045197701398 | |
Číslo výrobce | 302415 20/12 |