Prodloužení tepelného upínače 4,5° se šroubem pro nastavení délky 32/18 mm

Artiklové číslo: 302412 32/18
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ d / ⌀ D1 (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Otvor ⌀ D1 18 mm
    ⌀ stopky d 32 mm
    Celková délka L 160 mm
    ⌀ D2 27 mm
    Druh produktu Prodloužení

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 302412 32/18
    EAN / GTIN 4045197436054
    Číslo výrobce 302412 32/18

    Popis

    Provedení:

    Provrtáno pro vnitřní přívod chladicího média (VCH).
    Se šroubem pro nastavení délky, krátký.

    Použití:

    Pro nasazení do tepelného upínače, hydraulického upínacího trnu a kleštinového trnu ER.

    Poznámka:

    Maximální přípustný počet otáček 8000 min-1.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku