Prodloužení tepelného upínače 4,5° se šroubem pro nastavení délky, L = 160 mm, ⌀ d / ⌀ D1: 25/8mm

Artiklové číslo: 302412 25/8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ d / ⌀ D1 (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Otvor ⌀ D1 8 mm
⌀ stopky d 25 mm
Celková délka L 160 mm
⌀ D2 19 mm
Druh produktu Prodloužení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 302412 25/8
EAN / GTIN 4045197435965
Číslo výrobce 302412 25/8

Popis

Provedení:

Provrtáno pro vnitřní přívod chladicího média (VCH).
Se šroubem pro nastavení délky, krátký.

Použití:

Pro nasazení do tepelného upínače, hydraulického upínacího trnu a kleštinového trnu ER.

Poznámka:

Maximální přípustný počet otáček 8000 min-1.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku