{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 20 mm | |
Upnutí | SK 40 krátké | |
Norma pro upínání | ISO 7388-1 | |
Tvar | ADB | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HPC; HSC | |
Délka vyložení rozměr A | 64,5 mm | |
⌀ D2 | 38 mm | |
Vnější ⌀ D | 49 mm | |
L3 | 41 mm | |
Otvor Ballufchip | ano | |
Druh produktu | Hydraulické upínací pouzdro |
Katalogové číslo | 302195 20 | |
EAN / GTIN | 4067263265528 | |
Číslo výrobce | 302195 20 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Hydraulické upínací pouzdro performance Master Chuck, SK 40 krátké, ⌀ upnutí D1: 20mm
na poptávku
Ihned k dodání
29 ks okamžitě k dodání
8 306,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
52 ks okamžitě k dodání
6 150,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
8 967,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
100 ks okamžitě k dodání
5 122,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upnutí | SK 40 krátké | SK 40 | SK 40 | SK 40 |
Norma pro upínání | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Vnější ⌀ D | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49,5 mm |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Upínací ⌀ D1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 | G 2,5 při 20000 min-1 |
Druh produktu | Hydraulické upínací pouzdro | Hydraulické upínací pouzdro | Hydraulické upínací pouzdro | Hydraulické upínací pouzdro |