Hydraulické upínací pouzdro performance Master Chuck, SK 40 krátké, ⌀ upnutí D1: 10mm

Artiklové číslo: 302195 10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ upnutí D1 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma pro upínání: ISO 7388-1
  • Tvar: ADB
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 2,5 při 25000 min-1
  • Obvodová házivost: ≤ 3

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upínací ⌀ D1 10 mm
Upnutí SK 40 krátké
Norma pro upínání ISO 7388-1
Tvar ADB
Vnitřní chlazení ano
Kvalita vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min-1
Obvodová házivost ≤ 3 µm
Strategie obrábění HPC; HSC
Délka vyložení rozměr A 50 mm
⌀ D2 30 mm
Vnější ⌀ D 42 mm
L3 31 mm
Otvor Ballufchip ano
Druh produktu Hydraulické upínací pouzdro

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 302195 10
EAN / GTIN 4067263265498
Číslo výrobce 302195 10

Popis

Provedení:

  • Vhodné zejména pro vysoce dynamické frézování.
  • Optimalizovaná vnější kontura FEM (metoda konečných prvků) –> robustnost díky maximální tuhosti, delší životnost nástroje, vyšší objem odebraného materiálu za čas, vhodné pro všechny strategie obrábění.
  • S otvorem pro čip RFID / Balluff.
  • Axiální přestavení délky, dráha nastavení 10 mm.
  • Lze použít redukční pouzdra.
  • Teplotní odolnost až 170°C po dobu 4 hodin.
  • Až 10× více upínacích operací v porovnání se standardním hydraulickým sklíčidlem.
  • Velmi nízký utahovací moment upínacího šroubu – snadná manipulace.
  • Patentovaný nový hydraulický upínací systém – Spolehlivá, trvalá prvotřídní obvodová házivost.

Použití:

Univerzálně navrženo pro hrubovací a dokončovací operace. K upínání nástrojů s tolerancí stopky h6.

Rozsah dodávky:

Včetně klíče s šestihrannou příčnou rukojetí.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308600308806, upínací klíč pro tažný čep č. 308820308835, redukční pouzdro č. 302135302187.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku