Proříznuté redukční pouzdro s chlazením, ⌀ 20 mm, ⌀ upnutí D1: 3mm

Artiklové číslo: 302150 3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ upnutí D1 (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upínací ⌀ D1 3 mm
⌀ D 20 mm
Celková délka L 52,5 mm
Systém přesné obvodové házivosti 5 µm
Druh produktu Redukční pouzdro

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 302150 3
EAN / GTIN 4060576155234
Číslo výrobce 0217920

Popis

Provedení:

Redukční pouzdro Schunk GZB-S.
Možné flexibilní přednastavení délky díky posuvnému mezikusu.
S drážkami chladícího kanálku.

Použití:

  • K vrtání, vystružování, frézování a ostření nástrojů.
  • Maximální flexibilita díky redukci upínacího průměru.
  • Nejvyšší disponibilní krouticí moment zaručuje vyšší objem obrábění než při přímém upnutí.
  • Přesnost obvodové házivosti ± 5 µm (systémová přesnost při 3×d).
  • Přesnost obvodové házivosti ± 2 µm (pro redukční pouzdro).
  • Lze použít ve všech běžných hydraulických upínacích pouzdrech.

Vhodné pro:

Hydraulické upínací pouzdro s upínacím ⌀ 20 mm.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku