{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 16 mm | |
⌀ D | 20 mm | |
Celková délka L | 52,5 mm | |
Systém přesné obvodové házivosti | 5 µm | |
Druh produktu | Redukční pouzdro |
Katalogové číslo | 302150 16 | |
EAN / GTIN | 4060576155104 | |
Číslo výrobce | 0217933 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Proříznuté redukční pouzdro s chlazením 16 mm
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání
2 996,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
56 ks okamžitě k dodání
2 650,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání
3 238,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ D | 20 mm | 20 mm | 32 mm |
Celková délka L | 52,5 mm | 63,5 mm | |
Systém přesné obvodové házivosti | 5 µm | 5 µm | 5 µm |
Upínací ⌀ D1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Druh produktu | Redukční pouzdro | Redukční pouzdro | Redukční pouzdro |