Úzké hydraulické pouzdro 8 mm

Artiklové číslo: 302096 8
Sleva
17758,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ upnutí D1 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma pro upínání: ISO 7388-1
  • Tvar: ADB
  • Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 2,5 při 25000 min-1
  • Obvodová házivost: ≤ 3
  • Strategie obrábění: HSC; HPC

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Upínací ⌀ D1 8 mm
    Upnutí SK 40 A = 200
    Norma pro upínání ISO 7388-1
    Tvar ADB
    Kvalita vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min-1
    Obvodová házivost ≤ 3 µm
    Strategie obrábění HSC; HPC
    Délka vyložení rozměr A 200 mm
    ⌀ D2 18 mm
    ⌀ D3 39,7 mm
    Vnější ⌀ D 49,5 mm
    L2 160,5 mm
    Otvor Ballufchip ano
    Druh produktu Hydraulické upínací pouzdro

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 302096 8
    EAN / GTIN 4045197868671
    Číslo výrobce 302096 8

    Popis

    Provedení:

    • Mimořádně štíhlá konstrukce (obrys 3°)
    • Zušlechtěná povrchová struktura.
    • S otvorem pro čip RFID / Balluff.
    • Je možné axiální přestavení délky.
    • Stopky natvrdo přesoustružené.
    • Lze použít redukční pouzdra.

    Použití:

    Zejména pro výrobu nástrojů a forem. Tam, kde je vyžadována redukce rušivých kontur. K vrtání, vystružování a frézování. K upínání nástrojů s tolerancí stopky h6.

    Rozsah dodávky:

    Včetně klíče s šestihrannou příčnou rukojetí.

    Zvláštní příslušenství:

    Tažný čep (TČ) č. 308600308806, upínací klíč pro tažný čep č. 308820308835, redukční pouzdro č. 302135302187.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku